Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® P210 /iglidur® P210 P210SM-1214-20

  • ERIKS:13566752
Image 1
Ajouter à la liste

5,66 €/ Unitéhors TVA

6,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,66 €

-

10+

3,33 €

41.28%

25+

1,84 €

67.45%

50+

1,18 €

79.19%

100+

0,86 €

84.90%

200+

0,68 €

87.92%

500+

0,55 €

90.27%

1000+

0,42 €

92.62%

2500+

0,32 €

94.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
P210SM-1214-20
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® P210
Matériau du chemin du roulement
iglidur® P210
Entretien
Sans entretien