Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-7580-80

  • ERIKS:13566652
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

34,54 €/ Unitéhors TVA

41,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

34,54 €

-

10+

22,44 €

35.04%

25+

15,35 €

55.56%

50+

12,88 €

62.71%

100+

12,67 €

63.31%

200+

10,55 €

69.47%

500+

7,35 €

78.71%

1000+

6,88 €

80.09%

2500+

6,25 €

81.90%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-7580-80
Diamètre d'arbre
75 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
80 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien