Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-4044-50

  • ERIKS:13566637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

15,28 €/ Unitéhors TVA

18,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

15,28 €

-

10+

9,60 €

37.19%

25+

6,35 €

58.46%

50+

5,19 €

66.04%

100+

4,96 €

67.54%

200+

4,12 €

73.01%

500+

2,85 €

81.34%

1000+

2,62 €

82.84%

2500+

2,41 €

84.20%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-4044-50
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
50 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien