Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-4044-20

  • ERIKS:13566634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

11,04 €/ Unitéhors TVA

13,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,04 €

-

10+

6,76 €

38.73%

25+

4,35 €

60.59%

50+

3,48 €

68.50%

100+

3,25 €

70.57%

200+

2,72 €

75.39%

500+

1,86 €

83.13%

1000+

1,71 €

84.51%

2500+

1,54 €

86.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-4044-20
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien