Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-3236-40

  • ERIKS:13566628
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,51 €

-

10+

6,42 €

38.88%

25+

4,12 €

60.76%

50+

3,27 €

68.90%

100+

3,08 €

70.71%

200+

2,53 €

75.95%

500+

1,77 €

83.18%

1000+

1,58 €

84.99%

2500+

1,44 €

86.26%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-3236-40
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien