Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-3236-30

  • ERIKS:13566627
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9,37 €/ Unitéhors TVA

11,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,37 €

-

10+

5,66 €

39.55%

25+

3,57 €

61.87%

50+

2,81 €

69.98%

100+

2,58 €

72.41%

200+

2,15 €

77.08%

500+

1,46 €

84.38%

1000+

1,35 €

85.60%

2500+

1,22 €

87.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-3236-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien