Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-3034-45

  • ERIKS:13566625
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,77 €/ Unitéhors TVA

13,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10,77 €

-

10+

6,61 €

38.62%

25+

4,24 €

60.67%

50+

3,40 €

68.43%

100+

3,17 €

70.55%

200+

2,60 €

75.84%

500+

1,81 €

83.25%

1000+

1,65 €

84.66%

2500+

1,48 €

86.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-3034-45
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien