Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-3034-25

  • ERIKS:13566622
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,63 €/ Unitéhors TVA

10,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,63 €

-

10+

5,15 €

40.31%

25+

3,23 €

62.56%

50+

2,53 €

70.70%

100+

2,28 €

73.57%

200+

1,90 €

77.97%

500+

1,31 €

84.80%

1000+

1,18 €

86.34%

2500+

1,06 €

87.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-3034-25
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
34 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien