Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2832-30

  • ERIKS:13566620
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,98 €/ Unitéhors TVA

9,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,98 €

-

10+

5,07 €

36.43%

25+

3,52 €

55.95%

50+

2,76 €

65.48%

100+

2,38 €

70.24%

200+

1,92 €

75.95%

500+

1,48 €

81.43%

1000+

1,27 €

84.05%

2500+

1,20 €

85.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2832-30
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien