Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2832-25

  • ERIKS:13566619
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,30 €/ Unitéhors TVA

10,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,30 €

-

10+

4,96 €

40.27%

25+

3,12 €

62.47%

50+

2,41 €

70.94%

100+

2,17 €

73.91%

200+

1,81 €

78.26%

500+

1,22 €

85.35%

1000+

1,12 €

86.50%

2500+

0,99 €

88.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2832-25
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien