Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2832-20

  • ERIKS:13566618
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,83 €/ Unitéhors TVA

9,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,83 €

-

10+

4,64 €

40.78%

25+

2,85 €

63.59%

50+

2,19 €

72.09%

100+

1,98 €

74.76%

200+

1,62 €

79.37%

500+

1,12 €

85.68%

1000+

0,99 €

87.38%

2500+

0,91 €

88.35%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2832-20
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien