Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2630-25

  • ERIKS:13566617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,15 €

-

10+

4,85 €

40.56%

25+

3,00 €

63.17%

50+

2,32 €

71.56%

100+

2,11 €

74.13%

200+

1,73 €

78.79%

500+

1,20 €

85.31%

1000+

1,06 €

86.95%

2500+

0,97 €

88.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2630-25
Diamètre d'arbre
26 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien