Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2528-25

  • ERIKS:13566613
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,47 €/ Unitéhors TVA

9,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,47 €

-

10+

4,37 €

41.48%

25+

2,72 €

63.61%

50+

2,07 €

72.26%

100+

1,84 €

75.32%

200+

1,50 €

79.90%

500+

1,03 €

86.26%

1000+

0,93 €

87.53%

2500+

0,82 €

89.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2528-25
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien