Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2427-30

  • ERIKS:13566610
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,71 €/ Unitéhors TVA

9,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,71 €

-

10+

4,56 €

40.89%

25+

2,81 €

63.55%

50+

2,17 €

71.92%

100+

1,94 €

74.88%

200+

1,58 €

79.56%

500+

1,08 €

85.96%

1000+

1,14 €

85.22%

2500+

0,93 €

87.93%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2427-30
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
27 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien