Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2325-58

  • ERIKS:13566605
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

8,13 €/ Unitéhors TVA

9,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,13 €

-

10+

4,83 €

40.65%

25+

3,00 €

63.08%

50+

2,32 €

71.50%

100+

2,11 €

74.07%

200+

1,73 €

78.74%

500+

1,18 €

85.51%

1000+

1,06 €

86.92%

2500+

0,95 €

88.32%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2325-58
Diamètre d'arbre
23 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
58 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien