Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2225-15

  • ERIKS:13566599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,69 €/ Unitéhors TVA

8,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,69 €

-

10+

3,86 €

42.33%

25+

2,32 €

65.34%

50+

1,77 €

73.58%

100+

1,52 €

77.27%

200+

1,24 €

81.53%

500+

0,84 €

87.50%

1000+

0,74 €

88.92%

2500+

0,67 €

90.06%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2225-15
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien