Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2224-42

  • ERIKS:13566597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,41 €/ Unitéhors TVA

8,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,41 €

-

10+

4,35 €

41.28%

25+

2,66 €

64.10%

50+

2,03 €

72.56%

100+

1,82 €

75.38%

200+

1,48 €

80.00%

500+

1,03 €

86.15%

1000+

0,91 €

87.69%

2500+

0,82 €

88.97%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2224-42
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
42 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien