Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2022-51

  • ERIKS:13566591
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,01 €/ Unitéhors TVA

8,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,01 €

-

10+

4,09 €

41.73%

25+

2,49 €

64.50%

50+

1,88 €

73.17%

100+

1,65 €

76.42%

200+

1,35 €

80.76%

500+

0,93 €

86.72%

1000+

0,82 €

88.35%

2500+

0,72 €

89.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2022-51
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
51 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien