Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2022-48

  • ERIKS:13566590
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,90 €/ Unitéhors TVA

8,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,90 €

-

10+

4,01 €

41.87%

25+

2,45 €

64.46%

50+

1,84 €

73.28%

100+

1,62 €

76.58%

200+

1,33 €

80.72%

500+

0,87 €

87.33%

1000+

0,80 €

88.43%

2500+

0,70 €

89.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2022-48
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
48 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien