Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-2022-22

  • ERIKS:13566588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,99 €/ Unitéhors TVA

7,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,99 €

-

10+

3,42 €

42.86%

25+

2,01 €

66.35%

50+

1,46 €

75.56%

100+

1,24 €

79.37%

200+

1,03 €

82.86%

500+

0,68 €

88.57%

1000+

0,61 €

89.84%

2500+

0,55 €

90.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-2022-22
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien