Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1820-33

  • ERIKS:13566587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,27 €

-

10+

3,57 €

43.03%

25+

2,13 €

66.06%

50+

1,56 €

75.15%

100+

1,35 €

78.48%

200+

1,12 €

82.12%

500+

0,74 €

88.18%

1000+

0,67 €

89.39%

2500+

0,61 €

90.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-1820-33
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
33 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien