Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1820-25

  • ERIKS:13566586
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,00 €

-

10+

3,42 €

43.04%

25+

2,01 €

66.46%

50+

1,48 €

75.32%

100+

1,27 €

78.80%

200+

1,03 €

82.91%

500+

0,68 €

88.61%

1000+

0,61 €

89.87%

2500+

0,55 €

90.82%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-1820-25
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
20 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien