Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1618-42

  • ERIKS:13566583
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,42 €/ Unitéhors TVA

7,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,42 €

-

10+

3,67 €

42.90%

25+

2,20 €

65.68%

50+

1,63 €

74.56%

100+

1,41 €

78.11%

200+

1,16 €

81.95%

500+

0,76 €

88.17%

1000+

0,68 €

89.35%

2500+

0,63 €

90.24%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-1618-42
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
42 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien