Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1618-20

  • ERIKS:13566581
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,78 €/ Unitéhors TVA

6,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,78 €

-

10+

3,25 €

43.75%

25+

1,90 €

67.11%

50+

1,37 €

76.32%

100+

1,16 €

79.93%

200+

0,95 €

83.55%

500+

0,65 €

88.82%

1000+

0,57 €

90.13%

2500+

0,49 €

91.45%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-1618-20
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien