Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1416-25

  • ERIKS:13566575
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,72 €

-

10+

3,23 €

43.52%

25+

1,88 €

67.11%

50+

1,37 €

76.08%

100+

1,16 €

79.73%

200+

0,93 €

83.72%

500+

0,63 €

89.04%

1000+

0,55 €

90.37%

2500+

0,49 €

91.36%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-1416-25
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien