Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1416-10

  • ERIKS:13566573
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,75 €/ Unitéhors TVA

5,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,75 €

-

10+

2,58 €

45.60%

25+

1,44 €

69.60%

50+

0,97 €

79.60%

100+

0,74 €

84.40%

200+

0,61 €

87.20%

500+

0,40 €

91.60%

1000+

0,32 €

93.20%

2500+

0,28 €

94.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-1416-10
Diamètre d'arbre
14 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien