4,85 €/ Unitéhors TVA
5,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,85 € | - |
10+ | 2,62 € | 45.88% |
25+ | 1,46 € | 69.80% |
50+ | 0,99 € | 79.61% |
100+ | 0,76 € | 84.31% |
200+ | 0,65 € | 86.67% |
500+ | 0,42 € | 91.37% |
1000+ | 0,36 € | 92.55% |
2500+ | 0,30 € | 93.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | IGUS |
Constructeur ID | PSM-1214-15 |
Diamètre d'arbre | 12 mm |
Diamètre extérieur | 14 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
d1 | 12 mm |
d2 | 14 mm |
b1 | 15 mm |
Matériau du manteau | Iglidur® P |
Matériau du chemin du roulement | Iglidur® P |
Entretien | Sans entretien |