Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1012-15

  • ERIKS:13566564
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,77 €/ Unitéhors TVA

5,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,77 €

-

10+

2,60 €

45.42%

25+

1,44 €

69.72%

50+

0,99 €

79.28%

100+

0,76 €

84.06%

200+

0,63 €

86.85%

500+

0,40 €

91.63%

1000+

0,32 €

93.23%

2500+

0,28 €

94.02%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-1012-15
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien