Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-1012-08

  • ERIKS:13566561
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

10+

2,53 €

45.93%

25+

1,39 €

70.33%

50+

0,93 €

80.08%

100+

0,70 €

84.96%

200+

0,59 €

87.40%

500+

0,38 €

91.87%

1000+

0,30 €

93.50%

2500+

0,27 €

94.31%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-1012-08
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
8 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien