Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-0507-10

  • ERIKS:13566552
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,28 €/ Unitéhors TVA

5,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,28 €

-

10+

2,24 €

47.56%

25+

1,22 €

71.56%

50+

0,76 €

82.22%

100+

0,57 €

86.67%

200+

0,44 €

89.78%

500+

0,28 €

93.33%

1000+

0,23 €

94.67%

2500+

0,21 €

95.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-0507-10
Diamètre d'arbre
5 mm
Diamètre extérieur
7 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien