Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien Iglidur® P /Iglidur® P PSM-0405-06

  • ERIKS:13566550
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4,22 €/ Unitéhors TVA

5,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,22 €

-

10+

2,20 €

47.75%

25+

1,18 €

72.07%

50+

0,74 €

82.43%

100+

0,55 €

86.94%

200+

0,42 €

90.09%

500+

0,27 €

93.69%

1000+

0,21 €

95.05%

2500+

0,19 €

95.50%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
PSM-0405-06
Diamètre d'arbre
4 mm
Diamètre extérieur
5.5 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
Iglidur® P
Matériau du chemin du roulement
Iglidur® P
Entretien
Sans entretien