Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® N54 /iglidur® N54 N54SM-1618-15

  • ERIKS:13566540
Image 1
Ajouter à la liste

5,13 €/ Unitéhors TVA

6,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,13 €

-

10+

2,85 €

44.44%

25+

1,62 €

68.52%

50+

1,06 €

79.26%

100+

0,76 €

85.19%

200+

0,63 €

87.78%

500+

0,55 €

89.26%

1000+

0,51 €

90.00%

2500+

0,42 €

91.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
N54SM-1618-15
Diamètre d'arbre
16 mm
Diamètre extérieur
18 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® N54
Matériau du chemin du roulement
iglidur® N54
Entretien
Sans entretien