Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® N54 /iglidur® N54 N54SM-1214-12

  • ERIKS:13566539
Image 1
Ajouter à la liste

4,69 €/ Unitéhors TVA

5,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,69 €

-

10+

2,51 €

46.56%

25+

1,35 €

71.26%

50+

0,82 €

82.59%

100+

0,57 €

87.85%

200+

0,42 €

91.09%

500+

0,32 €

93.12%

1000+

0,28 €

93.93%

2500+

0,25 €

94.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
N54SM-1214-12
Diamètre d'arbre
12 mm
Diamètre extérieur
14 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® N54
Matériau du chemin du roulement
iglidur® N54
Entretien
Sans entretien