Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® N54 /iglidur® N54 N54SM-1012-10

  • ERIKS:13566538
Image 1
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,67 €

-

10+

2,51 €

46.34%

25+

1,33 €

71.54%

50+

0,82 €

82.52%

100+

0,55 €

88.21%

200+

0,40 €

91.46%

500+

0,30 €

93.50%

1000+

0,28 €

93.90%

2500+

0,23 €

95.12%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
N54SM-1012-10
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
12 mm
Largeur
10 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® N54
Matériau du chemin du roulement
iglidur® N54
Entretien
Sans entretien