Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® N54 /iglidur® N54 N54SM-0608-06

  • ERIKS:13566536
Image 1
Ajouter à la liste

3,88 €/ Unitéhors TVA

4,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,88 €

-

10+

2,07 €

46.57%

25+

1,12 €

71.08%

50+

0,67 €

82.84%

100+

0,40 €

89.71%

200+

0,36 €

90.69%

500+

0,30 €

92.16%

1000+

0,23 €

94.12%

2500+

0,21 €

94.61%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
N54SM-0608-06
Diamètre d'arbre
6 mm
Diamètre extérieur
8 mm
Largeur
6 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® N54
Matériau du chemin du roulement
iglidur® N54
Entretien
Sans entretien