Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-5055-40

  • ERIKS:13566379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,82 €/ Unitéhors TVA

8,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,82 €

-

10+

4,01 €

41.23%

25+

2,58 €

62.12%

50+

1,92 €

71.87%

100+

1,58 €

76.88%

200+

1,46 €

78.55%

500+

1,33 €

80.50%

1000+

1,20 €

82.45%

2500+

1,12 €

83.57%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-5055-40
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien