Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-5055-20

  • ERIKS:13566377
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,62 €/ Unitéhors TVA

6,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,62 €

-

10+

3,19 €

43.24%

25+

1,92 €

65.88%

50+

1,35 €

76.01%

100+

1,06 €

81.08%

200+

0,93 €

83.45%

500+

0,82 €

85.47%

1000+

0,72 €

87.16%

2500+

0,67 €

88.18%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-5055-20
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien