Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4550-40

  • ERIKS:13566375
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,57 €/ Unitéhors TVA

7,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,57 €

-

10+

3,86 €

41.33%

25+

2,47 €

62.43%

50+

1,82 €

72.25%

100+

1,48 €

77.46%

200+

1,37 €

79.19%

500+

1,24 €

81.21%

1000+

1,12 €

82.95%

2500+

1,03 €

84.39%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-4550-40
Diamètre d'arbre
45 mm
Diamètre extérieur
50 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien