Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4046-20

  • ERIKS:13566372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,73 €/ Unitéhors TVA

8,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,73 €

-

10+

4,12 €

38.70%

25+

2,72 €

59.60%

50+

2,03 €

69.77%

100+

1,71 €

74.58%

200+

1,62 €

75.99%

500+

1,46 €

78.25%

1000+

1,41 €

79.10%

2500+

1,22 €

81.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-4046-20
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
46 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien