Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4044-40

  • ERIKS:13566370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,97 €/ Unitéhors TVA

7,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,97 €

-

10+

3,42 €

42.68%

25+

2,13 €

64.33%

50+

1,50 €

74.84%

100+

1,20 €

79.94%

200+

1,08 €

81.85%

500+

0,97 €

83.76%

1000+

0,84 €

85.99%

2500+

0,80 €

86.62%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-4044-40
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien