Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-4044-20

  • ERIKS:13566367
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,19 €/ Unitéhors TVA

6,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,19 €

-

10+

2,89 €

44.32%

25+

1,71 €

67.03%

50+

1,16 €

77.66%

100+

0,86 €

83.52%

200+

0,74 €

85.71%

500+

0,65 €

87.55%

1000+

0,57 €

89.01%

2500+

0,51 €

90.11%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-4044-20
Diamètre d'arbre
40 mm
Diamètre extérieur
44 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien