Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3539-30

  • ERIKS:13566363
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,42 €/ Unitéhors TVA

6,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,42 €

-

10+

3,08 €

43.16%

25+

1,84 €

65.96%

50+

1,27 €

76.49%

100+

0,97 €

82.11%

200+

0,86 €

84.21%

500+

0,74 €

86.32%

1000+

0,65 €

88.07%

2500+

0,61 €

88.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3539-30
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien