Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3539-20

  • ERIKS:13566362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,09 €/ Unitéhors TVA

6,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,09 €

-

10+

2,83 €

44.40%

25+

1,63 €

67.91%

50+

1,12 €

77.99%

100+

0,82 €

83.96%

200+

0,70 €

86.19%

500+

0,63 €

87.69%

1000+

0,51 €

89.93%

2500+

0,49 €

90.30%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3539-20
Diamètre d'arbre
35 mm
Diamètre extérieur
39 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien