Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3240-30

  • ERIKS:13566360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,42 €/ Unitéhors TVA

6,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,42 €

-

10+

3,12 €

42.46%

25+

1,86 €

65.61%

50+

1,29 €

76.14%

100+

0,99 €

81.75%

200+

0,91 €

83.16%

500+

0,86 €

84.21%

1000+

0,82 €

84.91%

2500+

0,76 €

85.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3240-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien