Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3236-30

  • ERIKS:13566357
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,36 €/ Unitéhors TVA

6,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,36 €

-

10+

3,00 €

43.97%

25+

1,81 €

66.31%

50+

1,22 €

77.30%

100+

0,93 €

82.62%

200+

0,82 €

84.75%

500+

0,70 €

86.88%

1000+

0,63 €

88.30%

2500+

0,59 €

89.01%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3236-30
Diamètre d'arbre
32 mm
Diamètre extérieur
36 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien