Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3038-40

  • ERIKS:13566354
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,64 €/ Unitéhors TVA

6,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,64 €

-

10+

3,27 €

42.09%

25+

2,01 €

64.31%

50+

1,41 €

75.08%

100+

1,12 €

80.13%

200+

1,05 €

81.48%

500+

0,97 €

82.83%

1000+

0,93 €

83.50%

2500+

0,87 €

84.51%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3038-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien