Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3038-30

  • ERIKS:13566353
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,38 €

-

10+

3,10 €

42.40%

25+

1,84 €

65.72%

50+

1,27 €

76.33%

100+

0,97 €

81.98%

200+

0,87 €

83.75%

500+

0,84 €

84.45%

1000+

0,76 €

85.87%

2500+

0,74 €

86.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3038-30
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien