Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3038-03

  • ERIKS:13566349
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3,06 €/ Unitéhors TVA

3,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

3,06 €

-

10+

1,79 €

41.61%

25+

1,08 €

64.60%

50+

0,74 €

75.78%

100+

0,61 €

80.12%

200+

0,57 €

81.37%

500+

0,55 €

81.99%

1000+

0,51 €

83.23%

2500+

0,49 €

83.85%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3038-03
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
38 mm
Largeur
3 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien