Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3035-40

  • ERIKS:13566348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7,79 €/ Unitéhors TVA

9,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,79 €

-

10+

4,92 €

36.83%

25+

3,36 €

56.83%

50+

2,60 €

66.59%

100+

2,24 €

71.22%

200+

1,90 €

75.61%

500+

1,56 €

80.00%

1000+

1,12 €

85.61%

2500+

1,03 €

86.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3035-40
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien