Eriks
IGUS

IGUS Coussinet cylindrique Sans entretien iglidur® M250 /iglidur® M250 MSM-3035-20

  • ERIKS:13566347
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

6,04 €/ Unitéhors TVA

7,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,04 €

-

10+

3,57 €

40.88%

25+

2,24 €

62.89%

50+

1,63 €

72.96%

100+

1,33 €

77.99%

200+

1,18 €

80.50%

500+

1,03 €

83.02%

1000+

0,82 €

86.48%

2500+

0,67 €

88.99%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
IGUS
Constructeur ID
MSM-3035-20
Diamètre d'arbre
30 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
20 mm
Avec collerette
Non
Matériau du manteau
iglidur® M250
Matériau du chemin du roulement
iglidur® M250
Entretien
Sans entretien